Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
TORQUE-ARM
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
10HP
RPM de salida máxima nominal
116.7
Método de montaje
Direct Mounted
Valor de clasificación de entrada más µ
10HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Otras características
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
TXT315BS,BSV STRAIGHT BORE REDR
Número interno del fabricante
243513
Descripción larga
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Longitud del eje de entrada
4.3 pulgadas | 109.22 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho total
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros
Intervalo del agujero de salida
1-5/16 To 2-3/16 pulgadas | 33.338 To 55.563 milímetros
Distancia entre centro
4.17pulgadas | 105.918milimetros
Distancia del centro
4.17 pulgadas | 105.918 milímetros
Longitud total
10.75 pulgadas | 273.05 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Altura total
12.88 pulgadas | 327.152 milímetros