Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
TORQUE-ARM
Tipo de reductor
Parallel
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
3HP
RPM de salida máxima nominal
70
Método de montaje
Direct Mounted
Valor de clasificación de entrada más µ
3HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Otras características
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Helical
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
TXT125AT,ATV TAPER BUSH REDUCER
Número interno del fabricante
241066
Descripción larga
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Diámetro del eje de entrada
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho total
7.13 pulgadas | 181.102 milímetros
Distancia del centro
3.18 pulgadas | 80.772 milímetros
Altura total
9.94 pulgadas | 252.476 milímetros
Longitud del eje de entrada
3.29 pulgadas | 83.566 milímetros
Intervalo del agujero de salida
1 To 1-7/16 pulgadas | 25.4 To 36.513 milímetros
Longitud total
9.09 pulgadas | 230.886 milímetros
Distancia entre centro
3.18pulgadas | 80.772milimetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros