Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Tipo de entrada
C-Face Quill
Clasificación de entrada máx nominal
0.75HP
RPM de salida máxima nominal
5.8
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
5.8
Serie del fabricante
FWA700
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor de clasificación de entrada más µ
0.84HP
Material y acabado de la carcasa
Gray Cast Iron
Torque de salida
5800In-Lbs
Otras características
Double Reduction | End Cap
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número interno del fabricante
52382
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; FWA700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Diámetro del orificio del perno
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud total
12.81 pulgadas | 325.374 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud del eje de salida
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Base al centro del eje de salida
6.56 pulgadas | 166.624 milímetros
Base al centro del eje de entrada
4.88 pulgadas | 123.952 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Altura total
10.44 pulgadas | 265.176 milímetros
Distancia entre centro
3.75pulgadas | 95.25milimetros
Ancho total
15.58 pulgadas | 395.732 milímetros
Distancia del centro
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros