Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
ULTRATRUE
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
Not Available
RPM de salida máxima nominal
35
Método de montaje
Flange Mounted
Engrane
Planetary-Helical
Serie del fabricante
UT075
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Square
Material y acabado de la carcasa
Anodized Aluminum
Otras características
Double Reduction
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 50:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; UT075 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
Longitud total
8.501 pulgadas | 215.926 milímetros
Altura total
2.953 pulgadas | 75 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Longitud del eje de salida
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Ancho total
2.953 pulgadas | 75 milímetros