Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Montaje de carcasa
Not Applicable
Clasificación de entrada máx nominal
50HP
RPM de salida máxima nominal
875
Método de montaje
Base Mounted
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangle
Valor máximo de carga elevada más µ
757Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
52.88HP
Material y acabado de la carcasa
Cast Iron
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
875
Valor de torque de salida mas µ
3735In-Lbs
Otras características
Single Reduction | No Lubricant
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
661B-2
Número interno del fabricante
28039
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 2:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-3/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 3735In-Lbs Output Torque
Longitud del eje de salida
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.79 pulgadas | 20.066 milímetros
Altura total
17.37 pulgadas | 441.198 milímetros
Longitud del eje de entrada
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Longitud total
16.73 pulgadas | 424.942 milímetros
Diámetro del eje de entrada
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Base al centro del eje de salida
6.3 pulgadas | 160.02 milímetros
Base al centro del eje de entrada
10.63 pulgadas | 270.002 milímetros
Ancho total
13.65 pulgadas | 346.71 milímetros