Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
Not Available
RPM de salida máxima nominal
350
Método de montaje
Direct Mounted
Engrane
Planetary-Helical
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Square
Material y acabado de la carcasa
Rugged Aluminum
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
350
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número interno del fabricante
60634
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; FSP Series; Direct Mounted; Rugged Aluminum; Output Torque
Longitud del eje de salida
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Altura total
6.625 pulgadas | 168.275 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Ancho total
6.625 pulgadas | 168.275 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros