Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
EVERTRUE
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
Not Available
RPM de salida máxima nominal
43.8
Método de montaje
Flange Mounted
Serie del fabricante
ET014
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Square
Material y acabado de la carcasa
Stainless Steel | Anodized Aluminum
Otras características
Double Reduction
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 40:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; ET014 Series; Flange Mounted; Stainless Steel | Anodized Aluminum ; Output Torque
Altura total
5.591 pulgadas | 142 milímetros
Ancho total
5.591 pulgadas | 142 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.433 pulgadas | 11 milímetros
Longitud total
15.297 pulgadas | 388.534 milímetros
Longitud del eje de salida
3.228 pulgadas | 82 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.575 pulgadas | 40 milímetros