Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre comercial
NEMATRUE
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
Not Available
RPM de salida máxima nominal
70
Método de montaje
Flange Mounted
Serie del fabricante
NT42
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Square
Material y acabado de la carcasa
Anodized Aluminum
Otras características
Double Reduction
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 25:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; NT42 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
Diámetro del eje de salida
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
8.58 pulgadas | 217.932 milímetros
Altura total
4.53 pulgadas | 115.06 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.281 pulgadas | 7.137 milímetros
Ancho total
4.53 pulgadas | 115.06 milímetros
Longitud del eje de salida
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros