Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
Not Applicable
RPM de salida máxima nominal
50
Método de montaje
Flange Mounted
Engrane
Planetary-Helical
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Square
Material y acabado de la carcasa
Nickel Plated 416 Stainless Steel
Valor de torque de salida mas µ
900Nm
Otras características
Precision Gearhead | Helical-Helical Gear
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.70.00
String de palabra clave
Speed Inline
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
PL5120-035-4230902-15.9
Número interno del fabricante
P01480
Descripción larga
Speed Reducer; Inline Type; 35:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; PL5 Series; Flange Mounted; 15.9MM Input Shaft Diameter; Nickel Plated 416 Stainless Steel; 900Nm Output Torque
Diámetro del orificio del perno
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Longitud total
8.878 pulgadas | 225.5 milímetros
Altura total
5.118 pulgadas | 130 milímetros
Longitud del eje de salida
2.008 pulgadas | 51 milímetros
Ancho total
5.118 pulgadas | 130 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.626 pulgadas | 15.9 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.26 pulgadas | 32 milímetros