ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GPP12505 OBSOLETE DO NOT USE

GPP12505 OBSOLETE DO NOT USE

BALDOR-RELIANCE GPP12505 OBSOLETE DO NOT USE

Gear Unit; Parallel; 60:1 Ratio; 24-PSSH Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 43 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

No parte

GPP12505

Nº de pieza de BDI

128589

CTD

Nombre del fabricante
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.632
UNSPSC
26111524
Tipo de reductor
Parallel
Radio nominal
60:1
Montaje de carcasa
24-PSSH
Tipo de entrada
Motor
Tipo de salida
Shaft
Motor incluido
Yes
Clasificación de entrada máx nominal
Gear Motor
RPM de salida máxima nominal
29.2
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
43
Engrane
Helical-Spur
Serie del fabricante
GPP
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Square
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
Gear Motor
Material y acabado de la carcasa
Powder Coated Enamel
Valor de torque de salida mas µ
112In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Other Mount Face Mounted | Needle and Ball Bearing Construction | Optional Base Mount
KW si el motor está incluido
0.083HP
Carcasa del motor, si se incluye el motor
TENV
Tensión del motor, si se incluye el motor
90VDC
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8501.51.20.20
Nombre
Gear Unit
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
GPP12505
Peso/LBS
11
Descripción larga
Gear Unit; Parallel; 60:1 Ratio; 24-PSSH Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 43 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
Longitud total
8.54 pulgadas | 216.916 milímetros
Longitud del eje de salida
1.31 pulgadas | 33.274 milímetros
Distancia del centro
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho total
3.79 pulgadas | 96.266 milímetros
Distancia entre centro
0.75pulgadas | 19.05milimetros
Diámetro del orificio del perno
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros
Diámetro del eje de salida
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Altura total
3.79 pulgadas | 96.266 milímetros