ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

35S10H

35S10H

DODGE 35S10H

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter

No parte

35S10H

Nº de pieza de BDI

277029

PRECIO
$ 3,483.58 / CU
$ 3,681.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
49.49
UNSPSC
26111537
EAN
0782475752676
Nombre comercial
TIGEAR-2
Tipo de reductor
Right Angle
Radio nominal
10:1
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de entrada
Shaft
Tipo de salida
Bushed
Motor incluido
No
Clasificación de entrada máx nominal
10HP
RPM de salida máxima nominal
175
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
175
Engrane
Worm
Serie del fabricante
35
Posición de montaje
Floor | Wall | Ceiling
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
2700Lbs
Base incluida
No
Valor de clasificación de entrada más µ
10HP
Material y acabado de la carcasa
Class 30 Gray Iron
Torque de salida
3310In-Lbs
Ventilador
No
Otras características
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
Nombre
Reducer
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
35S10H TIGEAR-2 REDUCER
Número interno del fabricante
35S10H
Peso/LBS
109
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Distancia entre centro
3.5pulgadas | 88.9milimetros
Agujero de salida
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Base al centro del eje de salida
3.99 pulgadas | 101.346 milímetros
Longitud total
12.31 pulgadas | 312.674 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Diámetro del eje de entrada
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho total
8.74 pulgadas | 221.996 milímetros
Distancia del centro
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Longitud del eje de entrada
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Altura total
10.57 pulgadas | 268.478 milímetros
Base al centro del eje de entrada
7.49 pulgadas | 190.246 milímetros
Intervalo del agujero de salida
1-3/8 To 1-15/16 pulgadas | 34.925 To 49.213 milímetros