Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
182TC/184TC
Tipo de entrada
C-Face Coupling
Tipo de salida
Right and Left Hand
Clasificación de entrada máx nominal
5HP
RPM de salida máxima nominal
350
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
350
Posición de montaje
Floor
Superficie ocupada del patrón del perno de fijación
Rectangular
Valor máximo de carga elevada más µ
1000Lbs
Valor de clasificación de entrada más µ
6.11HP
Material y acabado de la carcasa
Rugged Fine Grained Cast Iron
Torque de salida
900In-Lbs
Otras características
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.bostongear.com
Número del artículo del fabricante
RF726-5-B9-H
Número interno del fabricante
52750
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Distancia entre centro
2.63pulgadas | 66.802milimetros
Diámetro del eje de entrada
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Base al centro del eje de salida
2.94 pulgadas | 74.676 milímetros
Ancho total
11.26 pulgadas | 286.004 milímetros
Distancia del centro
2.62 pulgadas | 66.548 milímetros
Base al centro del eje de entrada
5.56 pulgadas | 141.224 milímetros
Longitud del eje de salida
2.63 pulgadas | 66.802 milímetros
Altura total
10.19 pulgadas | 258.826 milímetros
Diámetro del eje de salida
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud total
14.12 pulgadas | 358.648 milímetros
Diámetro del orificio del perno
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Longitud del eje de entrada
2 pulgadas | 50.8 milímetros