ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RK2070F2A-20.93 HS RATIO K

RK2070F2A-20.93 HS RATIO K

FALK RK2070F2A-20.93 HS RATIO K

Gear Ratio Kit; For Reducer Part Number 2070F; Ratio 20.54 to 1

No parte

10022809

Nº de pieza de BDI

18108691

PRECIO
$ 9,101.86 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
24.045
UNSPSC
31171700
EAN
0782934100161
Tipo de parte
Gear Ratio Kit
Número de parte del reductor
2070F
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Ratio 20.54 to 1
Categoría - BDI
Reducer Accessories
Grupo de producto - BDI
M02284
Fracción arancelaria
8483.40.50.50
Nombre
Kit
String de palabra clave
Gear Ratio
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
53.01009
Descripción larga
Gear Ratio Kit; For Reducer Part Number 2070F; Ratio 20.54 to 1