Tuercas | BDI USA
Filtrar por
Categorías
Transmisión de potencia mecánica
Categorías
Dispositivos de bloqueo y sujeción
Categorías
Tuercas
Mostrar únicamente los productos en inventario
COMPARAR
COMPARAR
SKF
KMTA 8
SKF KMTA 8
58MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
No parte
KMTA 8
Nº de pieza de BDI
1421660
PRECIO
$ 252.36 / CU
INVENTARIO
3
CTD
-
+
AGREGAR AL CARRITO
COMPARAR
DODGE
066027
DODGE 066027
Lock Nut; 2-15/16" Size; Adjustable
No parte
066027
Nº de pieza de BDI
245850
PRECIO
$ 250.65 / CU
$ 384.00 / CU
INVENTARIO
31
CTD
-
+
AGREGAR AL CARRITO
COMPARAR
SKF
KML 24
SKF KML 24
145MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; MBL-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
No parte
KML 24
Nº de pieza de BDI
1415548
PRECIO
$ 220.21 / CU
INVENTARIO
2
CTD
-
+
AGREGAR AL CARRITO
COMPARAR
SKF
KMTA 32
SKF KMTA 32
205MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M160 X 3 Thread Size; 158.051MM Thread Pitch Diameter Min; 158.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
No parte
KMTA 32
Nº de pieza de BDI
1269208
PRECIO
$ 941.28 / CU
INVENTARIO
1
CTD
-
+
AGREGAR AL CARRITO
COMPARAR
SKF
KMT 17
SKF KMT 17
120MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
No parte
KMT 17
Nº de pieza de BDI
1421647
PRECIO
$ 582.34 / CU
INVENTARIO
4
CTD
-
+
AGREGAR AL CARRITO