token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

3020 X 40MM-KW

1210 5/8

MARTIN SPROCKET & GR 1210 5/8

Shaft Bushing; 5/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

No parte

1210 5/8

Nº de pieza de BDI

615264

p65WarningMessage
PRECIO
$ 26.29 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.23
UNSPSC
31171605
EAN
0697950033457
Serie del buje
1210
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Otras características
Keyway on ID
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
1210 5/8
Peso/LBS
0.6
Descripción larga
Shaft Bushing; 5/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros