token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

1610-13/16

TL3030 80MM

TB WOODS TL3030 80MM

80MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 76.2MM Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

No parte

TL303080MM

Nº de pieza de BDI

990340

p65WarningMessage
PRECIO
$ 242.13 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.401
UNSPSC
31171605
EAN
0698672135542
Serie del buje
3030
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
TL303080MM
Número interno del fabricante
TL303080MM
Peso/LBS
5.3
Descripción larga
80MM Bore; 107.95MM Outside Diameter; 76.2MM Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Agujero
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Diámetro externo
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Longitud hasta el barreno
3pulgadas | 76.2milímetros