token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

SF 1-7/8

J-STL 3 1/4

MARTIN SPROCKET & GR J-STL 3 1/4

Shaft Bushing; 3-1/4" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing

No parte

J-STL 3 1/4

Nº de pieza de BDI

609152

p65WarningMessage
PRECIO
$ 498.58 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.84
UNSPSC
31171605
EAN
0697950062082
Serie del buje
J
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
QD
Otras características
Keyway on ID | Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
J-STL 3 1/4
Peso/LBS
19.48
Descripción larga
Shaft Bushing; 3-1/4" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Agujero
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Diámetro externo
5.148 pulgadas | 130.759 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.5pulgadas | 114.3milímetros