token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

M 2-3/16

M 2-3/16

TSUBAKI M 2-3/16

Bushing, Shaft; 2-3/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

No parte

M 2-3/16

Nº de pieza de BDI

928616

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
24.92
UNSPSC
31171605
EAN
0097039386359
Serie del buje
M
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
QD
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
Descripción larga
Bushing, Shaft; 2-3/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
Longitud hasta el barreno
6.75pulgadas | 171.45milímetros
Agujero
2.188 pulgadas | 55.575 milímetros
Diámetro externo
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros