token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

J 4-7/16

P 4 3/4

MARTIN SPROCKET & GR P 4 3/4

Shaft Bushing; 4-3/4" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing

No parte

P 4 3/4

Nº de pieza de BDI

609849

p65WarningMessage
PRECIO
$ 1,900.33 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
46.72
UNSPSC
31171605
EAN
0697950180434
Serie del buje
P
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
QD
Otras características
Keyway on ID
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
P 4 3/4
Peso/LBS
103
Descripción larga
Shaft Bushing; 4-3/4" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diámetro externo
8.25 pulgadas | 209.55 milímetros
Longitud hasta el barreno
9.375pulgadas | 238.125milímetros
Agujero
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros