token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

3535X2.125

PHF TB3535X64MM

SKF PHF TB3535X64MM

Shaft Bushing; 64MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

No parte

PHF TB3535X64MM

Nº de pieza de BDI

1291366

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.78
UNSPSC
31171605
EAN
7316574588732
Serie del buje
3535
Ranura Sí/No
Yes
Estilo del buje
Taper Lock
Otras características
Keyway on ID
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
Peso/LBS
12.74272
Descripción larga
Shaft Bushing; 64MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Agujero
2.52 pulgadas | 64 milímetros
Diámetro externo
5 pulgadas | 127 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.5pulgadas | 88.9milímetros