token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

S 9 MPB

S 9 MPB

TB WOODS S 9 MPB

9" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 15-3/4" Length Thru Bore; S Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style

No parte

S9MPB

Nº de pieza de BDI

982803

p65WarningMessage
PRECIO
$ 8,382.42 / CU
$ 8,382.42 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
148.584
UNSPSC
31171605
EAN
0698672125796
Serie del buje
S
Ranura Sí/No
No
Estilo del buje
QD
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Bushing
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
8483.90.10
Nombre
Bushing
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
S9MPB
Número interno del fabricante
S9MPB
Peso/LBS
301
Descripción larga
9" Bore; 12-1/8" Outside Diameter; 15-3/4" Length Thru Bore; S Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
Diámetro externo
12.125 pulgadas | 307.975 milímetros
Agujero
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
15.75pulgadas | 400.05milímetros