token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

MCL-12-ST

MCL-12-ST

RULAND MCL-12-ST

12MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 28MM Outside Diameter; 11MM Width; M4 X 12 Clamp Screw Size; One Piece Split

No parte

MCL-12-ST

Nº de pieza de BDI

799381

p65WarningMessage
PRECIO
$ 135.12 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RULAND MFG. CO. INC.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.041
UNSPSC
31162811
EAN
0063452912775
Agujero roscado
Metric
Componente
Shaft Collar
Material
Stainless Steel
Descripción partido o sólido
One Piece Split
Tamaño del tornillo de ajuste, si procede
M4 X 12
Tornillo de presión
No
Ranura Sí/No
No
Otras características
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Option Balanced Version
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Grupo de producto - BDI
420
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
Nombre
Collar
String de palabra clave
Shaft
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
MCL-12-ST
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
12MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 28MM Outside Diameter; 11MM Width; M4 X 12 Clamp Screw Size; One Piece Split
Ancho
0.433 pulgadas | 11 milímetros
Agujero
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro externo
1.102 pulgadas | 28 milímetros