token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

U2435S

U2435S

LINKBELT U2435S

Shaft Collar Kit; Set Screw; One Piece Solid; Steel Material; For 200 Series Standard Duty Ball Bearing

No parte

10427795

Nº de pieza de BDI

578149

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.524
UNSPSC
31171500
EAN
0662327150006
Nombre
Kit
String de palabra clave
Shaft Collar
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
1.16
Detalle del producto
Shaft Collar Kit
Especificaciones del producto
Set Screw; One Piece Solid; Steel Material
Descripción larga
Shaft Collar Kit; Set Screw; One Piece Solid; Steel Material; For 200 Series Standard Duty Ball Bearing