token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

C133E-256

C133E-256

CLIMAX METAL C133E-256

Keyless Locking Assembly; 2-9/16" Bore; 4.016" Outside Diameter; 1.358" Length; 1.673" Length Including Cap; Steel; C133 Series; M8 X 25 Cap Screw

No parte

C133E-256

Nº de pieza de BDI

193997

p65WarningMessage
PRECIO
$ 181.53 / CU
$ 181.53 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.406
UNSPSC
31163200
EAN
0044861074275
Componente
Keyless Locking Assembly
Material
Steel
Serie
C133
Tornillo de cabeza
M8 X 25
Otras características
9 Locking Screws | Single Taper with Flange
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grupo de producto - BDI
420
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Locking
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
C133E-256
Peso/LBS
3.1
Descripción larga
Keyless Locking Assembly; 2-9/16" Bore; 4.016" Outside Diameter; 1.358" Length; 1.673" Length Including Cap; Steel; C133 Series; M8 X 25 Cap Screw
Agujero
2.563 pulgadas | 65.1 milímetros
Length Including Cap
1.673 Inch | 42.494 Millimeter
Longitud
1.358 pulgadas | 34.493 milímetros
Diámetro externo
4.016 pulgadas | 102.006 milímetros