token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

AN-24

AN-15

EBC AN-15

12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; W-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread

No parte

AN15

Nº de pieza de BDI

21532460

p65WarningMessage
PRECIO
$ 12.49 / CU
p65WarningMessage

CTD

INVENTARIO:
27
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.32
UNSPSC
31161716
Roscas por pulgada
12
Tamaño de la rosca
2.933-12
Número de parte de la arandela
W-15
Nombre de la rosca
UNS
Otras características
Low Carbon Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
7318.16.00.30
Nombre
Locknut
Peso/LBS
0.706
Descripción larga
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; W-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Diámetro externo
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros
Espesor nominal
0.604 pulgadas | 15.342 milímetros
Diámetro máx del paso de la rosca
2.884 pulgadas | 73.254 milímetros
Diámetro mín del paso de la rosca
2.879 pulgadas | 73.127 milímetros