CNS40-16
WHITTET-HIGGINS CNS40-16
16 Threads per Inch; 3-1/2" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 2.5-16 Thread Size; 2.459" Thread Pitch Diameter Min; 2.464" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
Nº de pieza de BDI
966797


Nombre del fabricante
WHITTET-HIGGINS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño de la rosca
2.5-16
Otras características
Low Carbon Steel | One Piece Split | 5/16-24 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Grupo de producto - BDI
420
Fracción arancelaria
7318.16.00.30
String de palabra clave
Locknut
Número del artículo del fabricante
CNS40-16
Descripción larga
16 Threads per Inch; 3-1/2" Outside Diameter; 5/8" Nominal Thickness; 2.5-16 Thread Size; 2.459" Thread Pitch Diameter Min; 2.464" Thread Pitch Diameter Max; 16UN Thread
Diámetro externo
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Espesor nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro mín del paso de la rosca
2.459 pulgadas | 62.459 milímetros
Diámetro máx del paso de la rosca
2.464 pulgadas | 62.586 milímetros