KM15
NSK KM15
98MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-15 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Nº de pieza de BDI
17759198


Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Roscas por pulgada
Metric
Tamaño de la rosca
M75 X 2
Número de parte de la arandela
MB-15
Nombre de la rosca
ISO Metric
Otras características
Carbon Steel
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
7318.16.00.30
Descripción larga
98MM Outside Diameter; 13MM Nominal Thickness; M75 X 2 Thread Size; 73.701MM Thread Pitch Diameter Min; 73.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-15 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Diámetro máx del paso de la rosca
2.908 pulgadas | 73.851 milímetros
Diámetro mín del paso de la rosca
2.902 pulgadas | 73.701 milímetros
Espesor nominal
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Diámetro externo
3.858 pulgadas | 98 milímetros