token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

MB 20

MB 20

TIMKEN MB 20

Locking Washer; 142MM Outside Diameter; 1.8MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM 20 Locknut Part Number

No parte

MB20

Nº de pieza de BDI

1366652

p65WarningMessage
PRECIO
$ 21.27 / CU
$ 21.27 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.077
UNSPSC
31161801
EAN
0087796028258
Abrazadera reversible
No
Número de parte de la tuerca
KM 20
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
7318.21.00.90
Nombre
Washer
String de palabra clave
Locking
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
0.16
Descripción larga
Locking Washer; 142MM Outside Diameter; 1.8MM Thickness; 10MM Tang Width; No Reversing Tang; KM 20 Locknut Part Number
Espesor
0.071 pulgadas | 1.8 milímetros
Diámetro externo
5.591 pulgadas | 142 milímetros
Diámetro interno
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Ancho de la abrazadera
0.394 pulgadas | 10 milímetros