token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

W-44

W-036

WHITTET-HIGGINS W-036

9" Outside Diameter; 7.171" Inside Diameter; 1/8" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; N-036 Locknut Part Number

No parte

W-036

Nº de pieza de BDI

967933

p65WarningMessage
PRECIO
$ 156.23 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WHITTET-HIGGINS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.218
UNSPSC
31161801
EAN
0751968743606
Abrazadera reversible
No
Número de parte de la tuerca
N-036
Otras características
Face Dia 7.959 | 19 Tangs | No Key Bent
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Grupo de producto - BDI
420
Fracción arancelaria
7318.21.00.90
Nombre
Washer
String de palabra clave
Locking
Número del artículo del fabricante
W-036
Peso/LBS
0.46
Descripción larga
9" Outside Diameter; 7.171" Inside Diameter; 1/8" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; N-036 Locknut Part Number
Diámetro interno
7.171 pulgadas | 182.143 milímetros
Espesor
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro externo
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Ancho de la abrazadera
0.52 pulgadas | 13.208 milímetros