token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

W 12

WT-10

WHITTET-HIGGINS WT-10

2-11/16" Outside Diameter; 1.992" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; NT-10 Locknut Part Number

No parte

WT-10

Nº de pieza de BDI

967917

p65WarningMessage
PRECIO
$ 12.08 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WHITTET-HIGGINS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.018
UNSPSC
31161801
EAN
0751968741008
Abrazadera reversible
No
Número de parte de la tuerca
NT-10
Otras características
Face Dia 2.27 | 17 Tangs | Key Bent
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Grupo de producto - BDI
420
Fracción arancelaria
7318.21.00.90
Nombre
Washer
String de palabra clave
Locking
Número del artículo del fabricante
WT-10
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
2-11/16" Outside Diameter; 1.992" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; NT-10 Locknut Part Number
Diámetro externo
2.688 pulgadas | 68.275 milímetros
Espesor
0.068 pulgadas | 1.727 milímetros
Diámetro interno
1.992 pulgadas | 50.597 milímetros
Ancho de la abrazadera
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros