token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

W 08

WT-11

WHITTET-HIGGINS WT-11

2.953" Outside Diameter; 2.182" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; NT-11 Locknut Part Number

No parte

WT-11

Nº de pieza de BDI

967918

PRECIO
$ 13.39 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WHITTET-HIGGINS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.017
UNSPSC
31161801
EAN
0751968741107
Abrazadera reversible
No
Número de parte de la tuerca
NT-11
Otras características
Face Dia 2.52 | 17 Tangs | Key Bent
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Grupo de producto - BDI
420
Fracción arancelaria
7318.21.00.90
Nombre
Washer
String de palabra clave
Locking
Número del artículo del fabricante
WT-11
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
2.953" Outside Diameter; 2.182" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; NT-11 Locknut Part Number
Diámetro externo
2.953 pulgadas | 75.006 milímetros
Espesor
0.068 pulgadas | 1.727 milímetros
Diámetro interno
2.182 pulgadas | 55.423 milímetros
Ancho de la abrazadera
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros