ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C-087

C-087

CLIMAX METAL C-087

7/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 9/16" Width; One Set Screw; 5/16-18 X 5/16 Set Screw Size; One Piece Solid

No parte

C-087

Nº de pieza de BDI

193168

PRECIO
$ 4.80 / CU

CTD

INVENTARIO:
17
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.082
EAN
0044861098752
Agujero roscado
No
Componente
Shaft Collar
Material
Steel
Descripción partido o sólido
One Piece Solid
Tornillo de presión
Yes
Tamaño del tornillo de presión
5/16-18 X 5/16
Número de juegos de tornillos
One
Ranura Sí/No
No
Otras características
Corrosion Resistance | Zinc Plated | Black Oxide Coated Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Descripción larga
7/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 9/16" Width; One Set Screw; 5/16-18 X 5/16 Set Screw Size; One Piece Solid
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Diámetro externo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros