token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

N-04

TAN20-2

TIMKEN TAN20-2

12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.857" Thread Pitch Diameter Min; 3.864" Thread Pitch Diameter Max; TW-120 Lockwasher Part Number; NS Thread

No parte

TAN20-2

Nº de pieza de BDI

1374127

p65WarningMessage
PRECIO
$ 274.18 / CU
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.803
EAN
0053893001395
Roscas por pulgada
12
Tamaño de la rosca
3.918-12
Número de parte de la arandela
TW-120
Nombre de la rosca
NS
Otras características
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.857" Thread Pitch Diameter Min; 3.864" Thread Pitch Diameter Max; TW-120 Lockwasher Part Number; NS Thread
Diámetro mín del paso de la rosca
3.864 pulgadas | 98.146 milímetros
Diámetro externo
5.188 pulgadas | 131.775 milímetros
Diámetro máx del paso de la rosca
3.871 pulgadas | 98.323 milímetros
Espesor nominal
0.76 pulgadas | 19.304 milímetros