ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PL 76

PL 76

SKF PL 76

5-7/16" Length; 1-1/2" Width; 1/8" Thickness; 4-33/64" Center Distance of Mounting Holes; N-076 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 1/2-13 X 7/8

No parte

PL 76

Nº de pieza de BDI

1260793

PRECIO
$ 197.95 / CU
$ 238.94 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.159
UNSPSC
23153100
EAN
7316571250762
Número de pieza de la tuerca de cierre
N-076
Número de tornillos
2
Tamaño del tornillo
1/2-13 X 7/8
Otras características
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Pulgadas - Métrico
Inch
Descripción larga
5-7/16" Length; 1-1/2" Width; 1/8" Thickness; 4-33/64" Center Distance of Mounting Holes; N-076 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 1/2-13 X 7/8
Longitud
5.438 pulgadas | 138.125 milímetros
Ancho
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Distancia del centro de los agujeros de montaje
4.516 pulgadas | 114.7 milímetros
Espesor
0.126 pulgadas | 3.2 milímetros