ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1120T10 KIT DE SELLO

1110T10 KIT DE SELLO

FALK 1110T10 KIT DE SELLO

Horizontal Split Cover Seal Kit; 1110T10 Size or Series; Grid Coupling Type

No parte

10050106

Nº de pieza de BDI

19266885

PRECIO
$ 99.28 / CU
$ 112.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.086
UNSPSC
23153100
EAN
0782934010491
Tipo de parte
Horizontal Split Cover Seal Kit
Tamaño o serie del acoplamiento
1110T10
Tipo de acoplamiento
Grid Coupling
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Kit Includes 2 Elastomeric Seal Rings - Cover Gaskets
Categoría - BDI
Couplings Accessories
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8484.20.00.00
Nombre
Kit
Palabra clave 3
Horizontal Split
String de palabra clave
Seal Cover Horizontal Split
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
1110T10 SEAL KIT
Número interno del fabricante
0707190
Peso/LBS
0.19
Descripción larga
Horizontal Split Cover Seal Kit; 1110T10 Size or Series; Grid Coupling Type