token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

D55-3ST

D55-3ST

TB WOODS D55-3ST

Disc Coupling; Hub; 6-1/4" Max Bore; 9-1/2" Hub Diameter; Minimum Plain Bore; 15" Outside Diameter; 5-1/2" Length Thru Bore; 55 Coupling

No parte

11040408

Nº de pieza de BDI

983937

p65WarningMessage
p65WarningMessage

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
61.444
UNSPSC
31163012
EAN
0698672103718
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Rough Stock Bore
Material
Steel
Tamaño o serie del acoplamiento
55
Ranura Sí/No
No
Velocidad máxima RPM
1800
torque
189000In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components may or may not inter-mix among brands - 8 Bolt Hub
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
Disc Coupling; Hub; 6-1/4" Max Bore; 9-1/2" Hub Diameter; Minimum Plain Bore; 15" Outside Diameter; 5-1/2" Length Thru Bore; 55 Coupling
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.5pulgadas | 139.7milímetros
Diámetro externo
15 pulgadas | 381 milímetros
Diámetro externo de la brida
15 pulgadas | 381 milímetros
Diámetro de la masa
9.5 pulgadas | 241.3 milímetros
Max Bore
6.25 Inch | 158.75 Millimeter