ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E70 ELEMENT OMEGA

E2 ELEMENTO OMEGA 7300005

REXNORD E2 ELEMENTO OMEGA 7300005

3-1/2" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 1.34" Between Shaft Ends; 5.089" Width; E2 Size or Series; 7500 Max Speed; 190In-Lbs Torque

No parte

10287330

Nº de pieza de BDI

18143283

PRECIO
$ 146.38 / CU
$ 161.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.399
UNSPSC
31163000
EAN
0698210000059
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Element
Material
Polyurethane
Tamaño o serie del acoplamiento
E2
Velocidad máxima RPM
7500
torque
190In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 1.9
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Components
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Element
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
7300005
Número interno del fabricante
7300005
Peso/LBS
0.88
Descripción larga
3-1/2" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 1.34" Between Shaft Ends; 5.089" Width; E2 Size or Series; 7500 Max Speed; 190In-Lbs Torque
Diámetro externo
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Distancia entre las puntas del eje
1.34 pulgadas | 34.036 milímetros
Ancho
5.089 pulgadas | 129.261 milímetros