ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

30 BUJE HTL OMEGA 7300820

30 BUJE HTL OMEGA 7300820

REXNORD 30 BUJE HTL OMEGA 7300820

Hub, Elastomeric Coupling; 5.42" Outside Diameter; 4" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-1/4" Length Thru Bore; E30 Size or Series; 2012 Bushing Size; Keyway; Steel Material; 5800 Maximum Speed; 3650In-Lbs Torque

No parte

10287469

Nº de pieza de BDI

18139857

PRECIO
$ 260.01 / CU
$ 286.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.159
UNSPSC
31163012
EAN
0698210008208
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Bushed
Tamaño o serie del acoplamiento
E30
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2012
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
5800
torque
3650In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
7300820
Número interno del fabricante
7300820
Peso/LBS
4.76
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 5.42" Outside Diameter; 4" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-1/4" Length Thru Bore; E30 Size or Series; 2012 Bushing Size; Keyway; Steel Material; 5800 Maximum Speed; 3650In-Lbs Torque
Diámetro de la masa
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Diámetro externo
5.42 pulgadas | 137.668 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Gama del agujero
1/2 To 2-1/8 pulgadas | 14 To 50 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros