ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40 HSB X 1.5 STL OMEGA 7300669

40 HSB X 1.5 STL OMEGA 7300669

REXNORD 40 HSB X 1.5 STL OMEGA 7300669

Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/2" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; E40 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 5500In-Lbs Torque

No parte

10287436

Nº de pieza de BDI

18140422

PRECIO
$ 580.96 / CU
$ 639.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.992
UNSPSC
31163012
EAN
0698210006693
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
E40
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
5000
torque
5500In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
7300669
Peso/LBS
17.62
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/2" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; E40 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 5500In-Lbs Torque
Diámetro externo
6.625 pulgadas | 168.275 milímetros
Diámetro de la masa
5.75 pulgadas | 146.05 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.5pulgadas | 63.5milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros