ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4 HSB X 1 STL OMEGA 7300280

4 HSB X 1 STL OMEGA 7300280

REXNORD 4 HSB X 1 STL OMEGA 7300280

Hub, Elastomeric Coupling; 1" Bore; 2.6" Outside Diameter; 2-1/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; E4 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 550In-Lbs Torque

No parte

10287378

Nº de pieza de BDI

18140403

PRECIO
$ 127.28 / CU
$ 140.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.78
UNSPSC
31163012
EAN
0698210002800
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
E4
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
7500
torque
550In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
7300280
Peso/LBS
1.72
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 1" Bore; 2.6" Outside Diameter; 2-1/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; E4 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7500 Maximum Speed; 550In-Lbs Torque
Diámetro de la masa
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diámetro externo
2.6 pulgadas | 66.04 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.688pulgadas | 42.875milímetros