ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PX200 TS 618-818

PX200 TS 618-818

DODGE PX200 TS 618-818

Hub, Elastomeric Coupling; Flanged; Minimum Plain Bore; 6-1/8" Length Thru Bore; PX200 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 1300 Maximum Speed; 82500In-Lbs Torque

No parte

008989

Nº de pieza de BDI

239493

PRECIO
$ 6,829.06 / CU
$ 7,200.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
57.02
UNSPSC
31163012
EAN
0782475764013
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Flanged
Perfil del agujero
Minimum Plain Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
PX200
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
1300
torque
82500In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Mill Motor Size 812-614-814-616-816-618-818
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
PX200 TS 618-818 PX FLG ASSY
Número interno del fabricante
008989
Peso/LBS
125.6
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; Flanged; Minimum Plain Bore; 6-1/8" Length Thru Bore; PX200 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 1300 Maximum Speed; 82500In-Lbs Torque
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Gama del agujero
2-7/8 To 6-3/4 pulgadas | 73.025 To 171.45 milímetros
Longitud hasta el barreno
6.125pulgadas | 155.575milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de la masa
0 pulgadas | 0 milímetros