ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RAPTOR 10HCB 14MM H7

RAPTOR 4HSB 7/8IN

DODGE RAPTOR 4HSB 7/8IN

Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 2.6" Outside Diameter; 2.36" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.69" Length Thru Bore; E4 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 7500 Maximum Speed; 558In-Lbs Torque

No parte

015457

Nº de pieza de BDI

20492081

PRECIO
$ 138.78 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.771
UNSPSC
31163012
EAN
0781568804261
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
E4
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Ductile Iron
Velocidad máxima RPM
7500
torque
558In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Tire Style | Clearance Shaft Fit | 2 Set Screws
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
015457
Peso/LBS
1.7
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 2.6" Outside Diameter; 2.36" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.69" Length Thru Bore; E4 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 7500 Maximum Speed; 558In-Lbs Torque
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro de la masa
2.36 pulgadas | 59.944 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.69pulgadas | 42.926milímetros
Diámetro externo
2.6 pulgadas | 66.04 milímetros