ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1040T10 COVER/GRID ASSY

1200 COVER/GRID ASSY HORIZONTAL IMPERIAL

TIMKEN LOVEJOY 1200 COVER/GRID ASSY HORIZONTAL IMPERIAL

Cover and Grid Assembly; 29.8" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 14" Width; 1200 Coupling Series

No parte

69790410559

Nº de pieza de BDI

598299

PRECIO
$ 32,903.07 / CU

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
82.22
UNSPSC
31163000
EAN
0697904105599
Tipo de acoplamiento
Grid Coupling
Componente
Horizontal Split Cover and Grid Assembly
Material
Aluminum
Tamaño o serie del acoplamiento
1200
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Alloy Steel Grid
Categoría - BDI
Couplings Grid Cover
Grupo de producto - BDI
M02302
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Assembly
Palabra clave 3
Grid
String de palabra clave
Cover and Grid Coupling Grid
URL del fabricante
https://www.lovejoy-inc.com
Número del artículo del fabricante
1200 CVR/GRID ASSY HORIZ INCH
Número interno del fabricante
10559
Peso/LBS
181.5
Descripción larga
Cover and Grid Assembly; 29.8" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover and Grid Assembly; Aluminum; 14" Width; 1200 Coupling Series
Ancho
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Diámetro externo
29.8 pulgadas | 756.92 milímetros