ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C226 COLLAR WITH HARDWARE

C226 COLLAR WITH HARDWARE

TIMKEN LOVEJOY C226 COLLAR WITH HARDWARE

Jaw Coupling; Collar; Steel; 5-1/2" Outside Diameter; C226 Coupling Size; 4800 Maximum Speed (RPM); NBR 2988 | Hytrel/Bronze 5940In-Lbs Torque Rating

No parte

68514440122

Nº de pieza de BDI

595135

PRECIO
$ 101.93 / CU
$ 150.05 / CU

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.45
UNSPSC
31163000
EAN
0685144401229
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Collar
Material
Steel
Tamaño o serie del acoplamiento
C226
Velocidad máxima RPM
4800
torque
NBR 2988 | Hytrel/Bronze 5940In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components may or may not inter-mix among brands - With Hardware
Categoría - BDI
Couplings Jaw Collar
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.60.80.00
Nombre
Collar
String de palabra clave
Couplings Jaw
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
C226 COLLAR W/HDWE +
Número interno del fabricante
40122
Peso/LBS
1
Descripción larga
Jaw Coupling; Collar; Steel; 5-1/2" Outside Diameter; C226 Coupling Size; 4800 Maximum Speed (RPM); NBR 2988 | Hytrel/Bronze 5940In-Lbs Torque Rating
Ancho
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros