ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H3667 COLLAR WITH HARDWARE

H3667 COLLAR WITH HARDWARE

TIMKEN LOVEJOY H3667 COLLAR WITH HARDWARE

Jaw Coupling; Collar; Steel; 12.45: Outside Diameter; H3667 Coupling Size; 1900 Maximum Speed (RPM); NBR 64812 | Hytrel/Bronze 88200In-Lbs Torque Rating

No parte

68514415411

Nº de pieza de BDI

592940

PRECIO
$ 442.80 / CU
$ 651.85 / CU

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.83
UNSPSC
31163000
EAN
0685144154118
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Collar
Material
Steel
Tamaño o serie del acoplamiento
H3667
Velocidad máxima RPM
1900
torque
NBR 64812 | Hytrel/Bronze 88200In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components may or may not inter-mix among brands - With Hardware
Categoría - BDI
Couplings Jaw Collar
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.60.80.00
Nombre
Collar
String de palabra clave
Couplings Jaw
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
H3667 COLLAR W/HARDWARE
Número interno del fabricante
15411
Peso/LBS
6.25
Descripción larga
Jaw Coupling; Collar; Steel; 12.45: Outside Diameter; H3667 Coupling Size; 1900 Maximum Speed (RPM); NBR 64812 | Hytrel/Bronze 88200In-Lbs Torque Rating
Diámetro externo
12.45 pulgadas | 316.23 milímetros
Ancho
0 pulgadas | 0 milímetros