ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MB5M-19

MB5M-19

WARNER ELECTRIC MB5M-19

Overload Protector Brake; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Shaft Input; Not Applicable Output; Shaft Mount; Static Torque 1 to

No parte

30069139

Nº de pieza de BDI

955987

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.262
UNSPSC
26112103
EAN
0786582973566
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 1 to 30Lb-in
Tipo de producto
Permanent Magnet
Nombre comercial
PRECISION TORK
Serie del producto
MB
Tipo de reincio
Automatic
Número de resortes
0
Número de discos de fricción
0
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Thumb Screw
Aplicación
Coil Winding | Bobbin
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
640
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
MB5M-19
Peso/LBS
10
Descripción larga
Overload Protector Brake; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Shaft Input; Not Applicable Output; Shaft Mount; Static Torque 1 to
Agujero
0.748 pulgadas | 19 milímetros