ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MC4M-14

MC4M-14

WARNER ELECTRIC MC4M-14

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 14MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 0

No parte

30069221

Nº de pieza de BDI

955975

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.816
UNSPSC
26111912
EAN
0786582972682
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 0.7 to 11Lb-in
Tipo de producto
Permanent Magnet
Nombre comercial
PRECISION TORK
Serie del producto
MC
Tipo de reincio
Automatic
Número de resortes
0
Número de discos de fricción
0
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Set Screw
Aplicación
Conveyor | Bottle Capping
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
MC4M-14
Peso/LBS
3.5
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 14MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 0
Agujero
0.551 pulgadas | 14 milímetros