ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MC2-14

MC5M-20

WARNER ELECTRIC MC5M-20

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 20MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1

No parte

30069260

Nº de pieza de BDI

955991

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.354
UNSPSC
26111912
EAN
0786582973610
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Static Torque 1 to 30Lb-in
Tipo de producto
Permanent Magnet
Nombre comercial
PRECISION TORK
Serie del producto
MC
Tipo de reincio
Automatic
Número de resortes
0
Número de discos de fricción
0
Accionamiento
Automatic
Ajuste manual
Set Screw
Aplicación
Conveyor | Bottle Capping
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Knurled Adjustment Ring | Versatile Mounting
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
640
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Número del artículo del fabricante
MC5M-20
Peso/LBS
9.5
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 20MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 1
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros