ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

OC600X1.625

OC600X1.625

LINN GEAR OC600X1.625

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Stati

No parte

OC600X1.625

Nº de pieza de BDI

583044

CTD

Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.535
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Maximum Static Torque 3800Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Utilizado con
Sprocket
Serie del producto
OC
Tipo de reincio
Automatic
Número de resortes
1
Número de discos de fricción
2
Accionamiento
Automatic
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Drive Saver
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
OC600X1.625
Peso/LBS
10
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Stati
Agujero
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros