ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

OC900-2X2.000

OC900-2X2.000

LINN GEAR OC900-2X2.000

Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static To

No parte

OC900-2X2.000

Nº de pieza de BDI

583068

CTD

Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
17.71
Nombre del producto
Overload Safety Device
Perfil del agujero
Straight | Finished
torque
Maximum Static Torque 15000Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Utilizado con
Sprocket
Serie del producto
OC
Tipo de reincio
Automatic
Número de resortes
2
Número de discos de fricción
2
Accionamiento
Automatic
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Drive Saver
Categoría - BDI
Overload Safety Device
Grupo de producto - BDI
590
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Mechanical
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
OC900-2X2.000
Peso/LBS
39
Descripción larga
Overload Protector Clutch; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static To
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros